vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 50B10SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 2.300 Inch Ss | AE3YPZ 5GVK3

TSUBAKI Bánh xích 50B10SS # 50 Đường kính ngoài 2.300 inch Ss

Trong kho
Khoản mục: AE3YPZ phần: 50B10SSTham chiếu chéo: 5GVK3
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
€279.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích đơn
Số nhông ANSI50
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Đường kính trung tâm.1-9 / 16 "
Chiều dài qua lỗ khoan1"
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán7 / 8 "
Số răng10
Bên ngoài Dia.2.3 "
Đường kính quảng cáo.2.023 "
Kiểulỗ khoan đồng bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8483901050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Đường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanTối đa ChánSố răngBên ngoài Dia.Đường kính quảng cáo.Giá cả
TSUBAKI 50B12SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 2.710 Inch Ss | AE3YQA 5GVK5 » » Pobierz Rodzina Rodzin 50 Apk na Androida5 / 8 "1-63 / 64 "1"1-1 / 4 "122.71 "2.415 "€314.37
TSUBAKI 50B17SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 3.720 Inch Ss | AE3YQB 5GVL0 » » Pobierz Rodzina Rodzin 50 Apk na Androida5 / 8 "2-11 / 16 "1"1-7 / 8 "173.72 "3.401 "€403.97
TSUBAKI 50B21SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 4.520 Inch Ss | AE3YQC 5GVL4 » » Pobierz Rodzina Rodzin 50 Apk na Androida3 / 4 "3"1"2"214.52 "4.194 "€598.03
TSUBAKI 50B22SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 4.720 Inch Ss | AE3YQD 5GVL5 » » Pobierz Rodzina Rodzin 50 Apk na Androida3 / 4 "3"1"2"224.72 "4.392 "€593.30
TSUBAKI 50B24SS Nhông #50 Đường Kính Ngoài 5.120 Inch Ss | AE3YQE 5GVL7 » » Pobierz Rodzina Rodzin 50 Apk na Androida3 / 4 "3"1.25 "2"245.12 "4.788 "€679.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Bánh xích 50B10SS # 50 Đường kính ngoài 2.300 inch Ss
€279.23 /đơn vị