<span Class='notranslate'>Tsubaki </span> 50assa1rl | Roller Link - Pk5 Sa-1 Attachment | 1ykb9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 50ASSA1RL Roller Link - Pack Of 5 Sa-1 Attachment | AB4KHH 1YKB9

TSUBAKI Liên kết con lăn 50ASSA1RL - Gói 5 tệp đính kèm Sa-1

Trong kho
Khoản mục: AB4KHH phần: 50ASSA1RLTham chiếu chéo: 1YKB9
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
€159.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên kết chuỗi con lăn
Kích thước chuỗi ANSI50AS
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.472 "
Bên trong Pin Dia.0.2 "
Chiều dài0.625 "
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Tải trọng cho phép231 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.2 "
Chiều rộng tổng thể0.878 "
Độ dài ghim0.878 "
Độ dày tấm liên kết pin0.08 "
Loại pinTán thành
Pitch0.625 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.406 "
Con lăn Dia.0.4 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.591 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 750F
KiểuPhần đính kèm SA-1
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.375

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS7315190000
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên ngoài Pin Dia.Kích thước chuỗi ANSIKết nối đầu cuối với đường trung tâmChiều rộng tổng thểĐộ dài ghimĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaGiá cả
Liên kết con lăn TSUBAKI 35A1RL - Gói 5 A-1 đính kèm | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€25.24
Liên kết Con lăn TSUBAKI 35K1RL - Gói 5 K-1 Đính kèm | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€31.33
Liên kết con lăn TSUBAKI 35SA1RL - Gói 5 phần đính kèm Sa-1 | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€22.65
Liên kết con lăn TSUBAKI 35SK1RL - Gói 5 tệp đính kèm Sk-1 | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€30.67
Liên kết Con lăn TSUBAKI 35ASA1RL - Gói 5 A-1 Đính kèm | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€135.41
Liên kết con lăn TSUBAKI 35ASK1RL - Gói 5 tệp đính kèm K-1 | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€133.00
Liên kết con lăn TSUBAKI 35ASSA1RL - Gói 5 tệp đính kèm Sa-1 | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "€135.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Liên kết con lăn 50ASSA1RL - Gói 5 tệp đính kèm Sa-1
€159.13 /đơn vị