Tsubaki 40ntrb | Xích Con Lăn Đinh Tán Neptune 10 Feet | 1ygr2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 40NTRB Xích con lăn đinh tán Neptune 10 feet | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI Xích con lăn tán đinh 40NTRB Neptune 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4JPK phần: 40NTRBTham chiếu chéo: 1YGR2
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
€332.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI40NT
Sức mạnh Breaking810 Lb.
Loại dây chuyềnNeptune tán
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.392 "
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng cho phép810 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.156 "
Chiều rộng tổng thể0.717 "
Độ dài ghim0.717 "
Độ dày tấm liên kết pin0.06 "
Loại pinTán thành
Pitch1 / 2 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.325 "
Con lăn Dia.0.312 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo4290 Lb.
KiểuSợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.312 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.05
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7315110060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănGiá cả
TSUBAKI 35NTRB Xích con lăn có đinh tán Neptune 10 feet | AB4JPE 1YGP6 35NTRB0.5 "35NT480 lb0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 50NTRB Xích con lăn đinh tán Neptune 10 feet | AB4JPP 1YGR6 50NTRB0.878 "50NT1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 60NTRB Xích con lăn đinh tán Neptune 10 feet | AB4JPU 1YGT1 60NTRB1.087 "60NT1980 Lb.0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€481.78
TSUBAKI 80NTRB Xích con lăn đinh tán Neptune 10 feet | AB4JPZ 1YGT6 80NTRB1.398 "80NT3300 lb0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Xích con lăn tán đinh 40NTRB Neptune 10 feet
€332.06 /đơn vị