Tsubaki 40lamrb | Xích Đinh Tán Lambda 10 Feet | 1ygp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 40LAMRB Lambda tán xích 10 feet | AB4JPH 1YGP9

TSUBAKI 40LAMRB Chuỗi tán đinh Lambda 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4JPH phần: 40LAMRBTham chiếu chéo: 1YGP9
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
€553.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI40LAM
Sức mạnh Breaking816 Lb.
Loại dây chuyềnLambda tán thành
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.411 "
Bên trong Pin Dia.0.156 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnTự bôi trơn
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng cho phép816 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.156 "
Chiều rộng tổng thể0.755 "
Độ dài ghim0.755 "
Độ dày tấm liên kết pin0.06 "
Loại pinTán thành
Pitch1 / 2 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.344 "
Con lăn Dia.0.312 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.472 "
Nhiệt độ. Phạm vi14 đến 302F
Độ bền kéo4300 Lb.
KiểuSợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.297 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.15
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)14.48
Mã HS7315110045
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănGiá cả
TSUBAKI 50LAMRB Lambda Tán xích 10 feet | AB4JPM 1YGR4 50LAMRB0.913 "50LAM1430 Lb.0.08 "5 / 8 "0.423 "0.4 "0.591 "€602.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI 40LAMRB Chuỗi tán đinh Lambda 10 feet
€553.64 /đơn vị