vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 35CURB Xích con lăn cong 10 feet | AB4JPD 1YGP5

TSUBAKI Chuỗi con lăn đinh tán cong 35CURB 10 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4JPD phần: 35CURBTham chiếu chéo: 1YGP5
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
€553.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXích lăn
Kích thước chuỗi ANSI35CU
Sức mạnh Breaking210 Lb.
Ống lót Dia. (Trong.)0.200
Loại dây chuyềnCong có tán
Kết nối đầu cuối với đường trung tâm0.301 "
Bên trong Pin Dia.0.125 "
Chiều dài10ft.
Bôi trơnSAE 10 đến SAE 50
Vật chấtThép
Tối đa Tải trọng cho phép210 Lb.
Bên ngoài Pin Dia.0.125 "
Chiều rộng tổng thể0.539 "
Độ dài ghim0.539 "
Độ dày tấm liên kết pin0.05 "
Loại pinTán thành
Pitch3 / 8 "
Đinh tán Kết thúc đến Đường giữa0.238 "
Con lăn Dia.0.2 "
Chiều cao tấm liên kết con lăn0.354 "
Nhiệt độ. Phạm vi15 đến 300F
Độ bền kéo1800 lb
KiểuSợi đơn
Chiều rộng giữa các tấm liên kết con lăn0.188 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.03
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)26.42
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Mã HS7315110060
Quốc giaJP

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dài ghimKích thước chuỗi ANSISức mạnh BreakingĐộ dày tấm liên kết pinPitchĐinh tán Kết thúc đến Đường giữaCon lăn Dia.Chiều cao tấm liên kết con lănGiá cả
TSUBAKI 40CURB Xích con lăn cong 10 feet | AB4JPG 1YGP8 40CURB0.717 "40CU420 Lb.0.06 "1 / 2 "0.333 "0.312 "0.472 "€390.50
TSUBAKI 50CURB Xích con lăn cong 10 feet | AB4JPL 1YGR3 50CURB0.905 "50CU640 Lb.0.08 "5 / 8 "0.417 "0.4 "0.591 "€460.06
TSUBAKI 60CURB Xích con lăn cong 10 feet | AB4JPR 1YGR8 60CURB1.115 "60CU900 lb0.094 "3 / 4 "0.522 "0.469 "0.713 "€778.43
TSUBAKI 80CURB Xích con lăn cong 10 feet | AB4JPX 1YGT4 80CURB1.448 "80CU1560 Lb.0.125 "1"0.659 "0.625 "0.949 "€1,119.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Chuỗi con lăn đinh tán cong 35CURB 10 feet
€553.38 /đơn vị