Tsubaki 35b19ss | Bánh xích # 35 Đường kính ngoài. 2.470 Inch Ss | 5gvf6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TSUBAKI 35B19SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 2.470 Inch Ss | AE3YPH 5GVF6

TSUBAKI Bánh xích 35B19SS # 35 Đường kính ngoài 2.470 inch Ss

Trong kho
Khoản mục: AE3YPH phần: 35B19SSTham chiếu chéo: 5GVF6
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
€216.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích đơn
Số nhông ANSI35
Đường kính lỗ khoan.1 / 2 "
Đường kính trung tâm.1-27 / 32 "
Chiều dài qua lỗ khoan3 / 4 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Chán1-1 / 4 "
Số răng19
Bên ngoài Dia.2.47 "
Đường kính quảng cáo.2.279 "
Kiểulỗ khoan đồng bằng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8483901050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Đường kính trung tâm.Tối đa ChánSố răngBên ngoài Dia.Đường kính quảng cáo.Giá cả
TSUBAKI 35B11SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 1.500 Inch Ss | AE3YPC 5GVE8 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "€170.17
TSUBAKI 35B12SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 1.630 Inch Ss | AE3YPD 5GVE9 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "€164.21
TSUBAKI 35B13SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 1.750 Inch Ss | AE3YPE 5GVF0 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "€164.61
TSUBAKI 35B15SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 1.990 Inch Ss | AE3YPF 5GVF2 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "€206.36
TSUBAKI 35B16SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 2.110 Inch Ss | AE3YPG 5GVF3 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida1 / 2 "1-15 / 32 "15 / 16 "162.11 "1.922 "€204.97
TSUBAKI 35B9SS Nhông #35 Đường Kính Ngoài 1.260 Inch Ss | AE3YPK 5GVG9 » » Pobierz Rodzina Rodzin 35 Apk na Androida3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "€142.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TSUBAKI Bánh xích 35B19SS # 35 Đường kính ngoài 2.470 inch Ss
€216.81 /đơn vị