TRUE RESIDENTIAL Tủ lạnh TWT-27 1 Cửa Worktop 6.5 Cubic Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn chuẩn bị trong tủ lạnh |
amps | 3.9 |
Màu | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Bình giữ nhiệt |
Chiều dài dây | 7ft. |
Bản lề cửa | Đúng |
Loại cửa | Rắn |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Hz | 60 |
Số lượng cửa | 1 |
Số phần | 1 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 30-1 / 16 " |
Chiều cao tổng thể | 39.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 9 / 16 " |
Loại phích cắm | Nema 5-15R |
Công suất tủ lạnh | 6.5 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | 33 đến 38 F |
Tổng công suất | 6.5 cu. ft. |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 83.82 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8418100090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Hz | Chiều cao tổng thể | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSSU-27-8 | 4.9 | 50 | 42-15/16 | 230V | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.