TRUE RESIDENTIAL Bình đựng nước giải khát lạnh TDD-1 15-1/2 gallon
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy pha chế đồ uống lạnh |
amps | 3.9 |
Sức chứa | 15-1 / 2 gal. |
Màu | Thép không gỉ / đen |
Độ sâu | 31.25 " |
Chiều cao | 39.75 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | Thùng 0.5 |
Vật chất | Thép không gỉ / Vinyl đen hạng nặng |
Kiểu | Máy rút bia trực tiếp |
điện áp | 115 |
Watts | 449 |
Chiều rộng | 23.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 92.99 |
Chiều cao tàu (cm) | 116.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8418690130 |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Watts | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-2 | 9.1 | 31 gal. | 27.125 " | 37 " | (2) 0.5 Thùng | 1046 | 58.875 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.