TRUE RESIDENTIAL T-49DT Tủ lạnh và tủ đông 9.7 feet khối
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh và tủ đông |
amps | 14.1 |
Màu | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Quay số có thể điều chỉnh |
Chiều dài dây | 9ft. |
Làm lỏng ra | Tự động |
Bản lề cửa | Phải trái |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Công suất tủ đông | 9.7 cu. ft. |
Hz | 50 |
Loại khóa | thùng rượu |
Số lượng cửa | 2 |
Số phần | 2 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 29.5 " |
Chiều cao tổng thể | 81.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 54.125 " |
Loại phích cắm | Nema 14-20R |
Loại môi chất lạnh | R-290 |
Công suất tủ lạnh | 9.7 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Tiếp cận |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | Độ 1 đến độ 3 |
Thương mại dân cư | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Tổng công suất | 19.4 cu. ft. |
điện áp | 230V |
Trọng lượng tàu (kg) | 217.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 205.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 88.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 152.4 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | amps | Màu | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | Tủ lạnh | 7.6 | Thép không gỉ | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | Tủ lạnh | 9.1 | Thép không gỉ | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | Tủ lạnh | 9.6 | Thép không gỉ | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | Tủ lạnh | 3.9 | Thép không gỉ | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
TUC-48 | Tủ lạnh | 5.0 | Thép không gỉ | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-7 | Tủ lạnh | 4.5 | trắng | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-12 | Tủ lạnh | 5.0 | trắng | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.