TRUE RESIDENTIAL Tủ đông T-23F Cửa đơn 23 mét khối
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | máy làm lạnh |
amps | 7.2 |
Màu | Thép không gỉ |
Loại điều khiển | Bình giữ nhiệt |
Chiều dài dây | 9ft. |
Độ sâu | 29.5 " |
Bản lề cửa | Đúng |
Loại cửa | Bản lề cửa đơn rắn |
Công suất tủ đông | 23 Cu. Ft. |
Chiều cao | 78.38 " |
Phạm vi nhiệt độ | -10 F |
Kiểu | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
điện áp | 115 |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 122.47 |
Chiều cao tàu (cm) | 210.82 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8418400000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | amps | Màu | Độ sâu | Bản lề cửa | Loại cửa | Chiều cao | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-49F | 54.125 " | 12.5 | Thép không gỉ | 29.5 " | Phải trái | Bản lề cửa đôi vững chắc | 78.38 " | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | - | RFQ
| |
T-72F | 78.125 " | 12 | Thép không gỉ | 29.5 " | Phải trái | Ba bản lề cửa vững chắc | 79.13 " | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại | - | RFQ
| |
GDM23F | 27 " | 13 | trắng | 29.875 " | Đúng | Bản lề cửa kính đơn | 78.63 " | Người bán buôn cửa kính | - | RFQ
| |
GDM-49F | 54.125 " | 12.9 | trắng | 29.875 " | Phải trái | Bản lề cửa kính đôi | 78.63 " | Người bán buôn cửa kính | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.