TRUE RESIDENTIAL Cửa kính tủ lạnh GDM-23 23 feet khối
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lạnh |
amps | 5.2 |
Màu | trắng |
Loại điều khiển | Bình giữ nhiệt |
Chiều dài dây | 9ft. |
Bản lề cửa | Đúng |
Loại cửa | Thủy tinh |
Tuân thủ Energy Star | Không |
Hz | 60 |
Số lượng cửa | 1 |
Số phần | 1 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 29-13 / 16 " |
Chiều cao tổng thể | 78.625 " |
Chiều rộng tổng thể | 27 " |
Loại phích cắm | Nema 5-15R |
Công suất tủ lạnh | 23 cu. ft. |
Kiểu tủ lạnh | Người bán hàng thương mại |
Phạm vi nhiệt độ tủ lạnh | 33 đến 38 F |
Tổng công suất | 23 cu. ft. |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 141.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 81.28 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8418100090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | amps | Màu | Số lượng cửa | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | Tủ lạnh | 7.6 | Thép không gỉ | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | Tủ lạnh | 9.1 | Thép không gỉ | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | Tủ lạnh | 9.6 | Thép không gỉ | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | Tủ lạnh | 3.9 | Thép không gỉ | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
TUC-48 | Tủ lạnh | 5.0 | Thép không gỉ | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-7 | Tủ lạnh | 4.5 | trắng | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-12 | Tủ lạnh | 5.0 | trắng | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.