True Temper 1171600 | Quán Bar Cổ Ngỗng 36 In | 6eup1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRUE TEMPER 1171600 Thanh cổ ngỗng 36 In | AE8PKM 6EUP1

TRUE TEMPER 1171600 Thanh Wrecking Cổ Ngỗng 36 Trong

Trong kho
Khoản mục: AE8PKM phần: 1171600Tham chiếu chéo: 6EUP1
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
€22.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh cổ ngỗng
MàuĐen
đường kính2"
Vật chấtThép tôi luyện
Chiều dài tổng thể36 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Danh mục phụ Pry Barthanh phá hủy
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205593010
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
TRUE TEMPER 1169400 Gooseneck Bar 11-3 / 4 In | AE8KVV 6DPW2 11694001 / 2 "11.75 "1 / 2 "1 / 2 "€7.14
TRUE TEMPER 1169800 Gooseneck Bar 18 In | AE8KVW 6DPW3 11698003 / 4 "18 "5 / 8 "1 / 2 "€11.93
TRUE TEMPER 1170500 Gooseneck Bar 24 In | AE8PKK 6EUN9 11705001.75 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€17.18
TRUE TEMPER 1171000 Gooseneck Bar 30 In | AE8PKL 6EUP0 11710005"30 "3 / 4 "3 / 4 "€20.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRUE TEMPER 1171600 Thanh Wrecking Cổ Ngỗng 36 Trong
€22.55 /đơn vị