True Temper 1161400 | Thanh Pinch Point 48-1/2 In | 6dpv7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRUE TEMPER 1161400 Pinch Point Bar 48-1 / 2 In | AE8KVQ 6DPV7

TRUE TEMPER 1161400 Thanh điểm chốt 48-1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AE8KVQ phần: 1161400Tham chiếu chéo: 6DPV7
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
€67.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh điểm nhúm
MàuĐen
đường kính1"
Vật chấtThép tôi luyện
Chiều dài tổng thể48 "
Chiều rộng tổng thể1"
Danh mục phụ Pry Barthanh kẹp
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
bề dầy1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.17
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)124.46
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8205595560
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểbề dầyGiá cả
TRUE TEMPER 1160100 Pinch Point Bar 60-1 / 2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€97.82
TRUE TEMPER 1160900 Pinch Chisel Pry Bar 18-1 / 2 In | AE8KVN 6DPV5 11609001"18.5 "5 / 8 "1 / 2 "€17.52
TRUE TEMPER 1161100 Thanh nâng mũi đục 24 inch | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€20.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRUE TEMPER 1161400 Thanh điểm chốt 48-1/2 In
€67.34 /đơn vị