TRUE TEMPER 1160300 Thanh đào Thanh đào Chiều dài 72-1/2 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh đào |
Màu | Đen |
đường kính | 1" |
Vật chất | Thép |
Chiều dài tổng thể | 72.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 1.25 " |
Danh mục phụ Pry Bar | Đào thanh |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
bề dầy | 1" |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.33 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Quốc gia | IN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | bề dầy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1160000 | Thép carbon được xử lý nhiệt | 69 " | 3.25 " | I" | €91.98 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.