Troemner 8470t | Bộ Cân Hiệu Chuẩn 1kg Đến 100g | 8chx7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TROEMNER 8470T Cân định lượng Bộ 1kg đến 100g | AF3RJG 8CHX7

TROEMNER Bộ quả cân hiệu chuẩn 8470T 1kg đến 100g

Trong kho
Khoản mục: AF3RJG phần: 8470TTham chiếu chéo: 8CHX7

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€1,010.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ trọng lượng hiệu chuẩn
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó thể truy nguyên
Lớp4
Tuân thủANSI, ASTM
Kết thúcđánh bóng
Vật chất316 thép không gỉ
Loại đo lườngmetric
Thánh lễ danh nghĩa1kg đến 100g
Số lượng các mảnh5
Phong cách trọng lượngNúm vặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.05
Chiều cao tàu (cm)27.94
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8423900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLớpKết thúcVật chấtThánh lễ danh nghĩaSố lượng các mảnhPhong cách trọng lượngGiá cả
TROEMNER 8470 Hiệu chỉnh Trọng lượng đặt 1kg đến 100g Satin | AF3PQB 8AL03 8470Không4Satin316 thép không gỉ1kg đến 100g5Hình trụ€539.37
TROEMNER 7267-1GW Trọng lượng hiệu chuẩn Đặt 5g đến 1mg | AF3ZYZ 8MXG5 7267-1GWNVLAP1đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ5g đến 1mg3Núm vặn€1,869.07
TROEMNER 7268-1GW Cân hiệu chỉnh Bộ 5kg đến 2g | AF3ZZA 8MXG6 7268-1GWNVLAP1đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ5kg đến 2g3Núm vặn€1,978.67
TROEMNER 7269-1W Cân chỉnh Bộ 5kg đến 20g | AF3ZZB 8MXG7 7269-1WNVLAP1đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ5kg đến 20g3Núm vặn€1,682.91
TROEMNER 7269-1GW Bộ cân 5kg đến 20g | AF3ZZC 8MXG8 7269-1GWNVLAP1đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ5kg đến 20g3Núm vặn€1,860.34
TROEMNER 7250-00W Trọng lượng hiệu chuẩn Đặt 2g đến 1mg | AF4AGY 8N588 7250-00WNVLAP-đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ2g đến 1mg3Núm vặn€492.17
TROEMNER 7270-1W Trọng lượng hiệu chuẩn 20g đến 20mg | AF4AGZ 8N589 7270-1WNVLAP1đánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ20g đến 20mg3Núm vặn€461.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TROEMNER Bộ quả cân hiệu chuẩn 8470T 1kg đến 100g
€1,010.68 /đơn vị