Troemner 8428t | Hiệu chuẩn Trọng lượng 1000g Satin | 9lj73 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TROEMNER 8428T Hiệu chuẩn Trọng lượng 1000g Satin | AF4VQG 9LJ73

TROEMNER Trọng lượng hiệu chuẩn 8428T 1000g Satin

Trong kho
Mục: AF4VQG phần: 8428TTham chiếu chéo: 9LJ73
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
€228.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân chỉnh trọng lượng
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó thể truy nguyên
Lớp4
Tuân thủANSI, ASTM
Kết thúcSatin
Vật chất316 thép không gỉ
Loại đo lườngmetric
Thánh lễ danh nghĩa1000g
Số lượng các mảnh1
Phong cách trọng lượngHình trụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.71
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8423900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLớpKết thúcVật chấtThánh lễ danh nghĩaGiá cả
TROEMNER 8138 Hiệu chuẩn Trọng lượng 200g Đánh bóng | AF3PPY 8AKZ9 8138Không1đánh bóng316 thép không gỉ200g€143.47
TROEMNER 8424 Hiệu chỉnh Trọng lượng 2kg Satin | AF3PPZ 8AL01 8424Không4Satin303 thép không gỉ2kg€223.23
TROEMNER 8444 Hiệu chuẩn Trọng lượng 100g Satin | AF3PQA 8AL02 8444Không4Satin316 thép không gỉ100g€91.61
TROEMNER 8442T Hiệu chuẩn Trọng lượng 150g Satin | AF3RDY 8CFD8 8442TCó thể truy nguyên4Satin316 thép không gỉ150g€162.29
TROEMNER 8434T Hiệu chuẩn Trọng lượng 400g Satin | AF3RDZ 8CFD9 8434TCó thể truy nguyên4Satin316 thép không gỉ400g€172.54
TROEMNER 8432T Hiệu chuẩn Trọng lượng 500g Satin | AF3REA 8CFE0 8432TCó thể truy nguyên4Satin316 thép không gỉ500g€178.32
TROEMNER 8426T Hiệu chuẩn Trọng lượng 1500g Satin | AF3REB 8CFE1 8426TCó thể truy nguyên4Satin303 thép không gỉ1500g€273.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TROEMNER Trọng lượng hiệu chuẩn 8428T 1000g Satin
€228.86 /đơn vị