vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TROEMNER 7033-4T Precision Weight 10mg Aluminium | AF3RUR 8CMG3

TROEMNER 7033-4T Trọng lượng chính xác 10mg Nhôm

Trong kho
Vật phẩm: AF3RUR phần: 7033-4TTham chiếu chéo: 8CMG3

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€85.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrọng lượng chính xác
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnCó thể truy nguyên
Lớp4
Tuân thủANSI, ASTM
Vật chấtNhôm
Loại đo lườngmetric
Thánh lễ danh nghĩa10mg
Số lượng các mảnh1
Phong cách trọng lượngNúm vặn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)25.4
Chiều dài tàu (cm)33.02
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8423900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhong cách trọng lượngGiấy chứng nhận hiệu chuẩnLớpTuân thủKết thúcVật chấtThánh lễ danh nghĩaSố lượng các mảnhGiá cả
TROEMNER 7021-1 Trọng lượng chính xác 10g Đánh bóng | AF3PPP 8AKX3 7021-1Núm vặnKhông1ANSI, ASTMđánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ10g1€110.96
TROEMNER 7020-4 Trọng lượng chính xác 20g Đánh bóng | AF3PQF 8AL43 7020-4Núm vặnKhông4ANSI, ASTMđánh bóngThép không gỉ20g1€84.70
TROEMNER 7025-4 Trọng lượng chính xác 1g được đánh bóng | AF3PQG 8AL44 7025-4Núm vặnKhông4ANSI, ASTMđánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ1g1€65.81
TROEMNER 7014-1T Trọng lượng chính xác 500g Đánh bóng | AF3REC 8CFG0 7014-1TNúm vặnCó thể truy nguyên1ANSI, ASTMđánh bóngHợp kim 8 thép không gỉ500g1€372.82
TROEMNER 7037-4 Trọng lượng chính xác 1mg Nhôm | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Núm vặnKhông4ANSI, ASTM-Nhôm1mg1€40.31
TROEMNER 7034-4 Trọng lượng chính xác 5mg Nhôm | AF3RGR 8CGY8 7034-4Núm vặnKhông4ANSI, ASTM-Nhôm5mg1€40.46
TROEMNER 7026-4 Trọng lượng chính xác 500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Núm vặnKhông4ANSI, ASTM-304 thép không gỉ500mg1€43.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TROEMNER 7033-4T Trọng lượng chính xác 10mg Nhôm
€85.68 /đơn vị