vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bi gối chặn TRITAN UCPK202-10 5/8 Lỗ khoan | AH7KCD 36UZ51

TRITAN UCPK202-10 Vòng bi chặn gối Ball 5/8 Bore

Trong kho
Khoản mục: AH7KCD phần: UCPK202-10Tham chiếu chéo: 36UZ51
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
€42.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGối chặn
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Công suất tải động2878 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm95mm
Gắn bề mặt vào tâm trục31.7mm
số bu lông2
Chiều cao tổng thể63mm
Chiều dài tổng thể127mm
Chiều rộng tổng thể31mm
Khả năng tải tĩnh1495 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)13.72
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Chiều rộng tổng thểKhả năng tải tĩnhCông suất tải độngLoại khóaGắn trung tâm lỗ vào trung tâmGiá cả
TRITAN HCP204-12 Gối Chắn Bi 3/4 Mũi | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb2880 lbCổ áo khóa lệch tâm95mm€36.19
TRITAN HCP205-16 Gối Chắn Bi 1 Lỗ | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb3150 Lb.Cổ áo khóa lệch tâm105mm€41.45
TRITAN HCP206-19 Gối Chắn Bi 1-3 / 16 Lỗ | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb4390 lbCổ áo khóa lệch tâm121mm€54.38
TRITAN HCP206-20 Gối Chắn Bi 1-1 / 4 Lỗ | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb4390 lbCổ áo khóa lệch tâm121mm€52.72
TRITAN HCP207-20 Gối Chắn Bi 1-1 / 4 Lỗ | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb5780 lbCổ áo khóa lệch tâm127mm€73.40
TRITAN HCP207-23 Pillow Block Bearing Ball 1-7 / 16 Bore | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb5780 lbCổ áo khóa lệch tâm127mm€70.88
TRITAN HCP208-24 Gối Chắn Bi 1-1 / 2 Lỗ | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb6630 lbCổ áo khóa lệch tâm137mm€79.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN UCPK202-10 Vòng bi chặn gối Ball 5/8 Bore
€42.62 /đơn vị