Tritan Ucfl210-32 | Vòng bi bích 2 chốt bi 2 lỗ khoan | 36uy90 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN UCFL210-32 Flange Bearing 2-Bolt Ball 2 Bore | AH7JZQ 36UY90

TRITAN UCFL210-32 Vòng bi mặt bích 2 chốt 2 lỗ khoan

Trong kho
Khoản mục: AH7JZQ phần: UCFL210-32Tham chiếu chéo: 36UY90
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
€130.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt5 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.2"
Công suất tải động7868 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm157mm
Chiều cao tổng thể54.6mm
Chiều dài tổng thể197mm
Chiều rộng tổng thể115mm
Khả năng tải tĩnh5216 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.97
Chiều cao tàu (cm)5.46
Chiều dài tàu (cm)19.7
Chiều rộng tàu (cm)11.5
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1/2 lỗ | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb3 / 8 "1 / 2 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€33.95
TRITAN UCFL202-10 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€34.87
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Vòng bi mặt bích 2-bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€35.08
TRITAN UCFL204-12 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb3 / 8 "3 / 4 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€29.53
TRITAN UCFL204-20MM Vòng bi mặt bích 2-Bolt Ball 20mm | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb3 / 8 "20mm2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€30.67
TRITAN UCFL205-14 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 7/8 lỗ | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€48.18
TRITAN UCFL205-15 Vòng bi 2-Bulong mặt bích 15/16 Lỗ | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb3 / 8 "15 / 16 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€44.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN UCFL210-32 Vòng bi mặt bích 2 chốt 2 lỗ khoan
€130.78 /đơn vị