Tritan Ucfl207-23 | Vòng bi bích 2 bu lông lỗ khoan 1-7/16 | 36uy78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN UCFL207-23 Bi mặt bích Bi 2 chốt 1-7/16 Lỗ | AH7JZD 36UY78

TRITAN UCFL207-23 Vòng bi mặt bích 2-Bolt Ball 1-7/16 Bore

Trong kho
Khoản mục: AH7JZD phần: UCFL207-23Tham chiếu chéo: 36UY78
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
€82.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt1 / 2 "
Đường kính lỗ khoan.1.437 "
Công suất tải động5778 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm130mm
Chiều cao tổng thể44.4mm
Chiều dài tổng thể161mm
Chiều rộng tổng thể90mm
Khả năng tải tĩnh3440 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN UCFL201-8S (40MM) Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1/2 lỗ | AH7JYK 36UY61 UCFL201-8S (40MM)1495 lb3 / 8 "1 / 2 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€33.95
TRITAN UCFL202-10 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JYL 36UY62 UCFL202-101495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€34.87
TRITAN UCFL202-10S (40MM) Vòng bi mặt bích 2-bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JYM 36UY63 UCFL202-10S (40MM)1495 lb3 / 8 "5 / 8 "2878 lb76.5mm30.9mm99mm57mm€35.08
TRITAN UCFL204-12 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JYN 36UY64 UCFL204-121495 lb3 / 8 "3 / 4 "2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€29.53
TRITAN UCFL204-20MM Vòng bi mặt bích 2-Bolt Ball 20mm | AH7JYP 36UY65 UCFL204-20MM1495 lb3 / 8 "20mm2878 lb90mm33.3mm113mm60mm€30.67
TRITAN UCFL205-14 Vòng bi mặt bích 2-bu lông 7/8 lỗ | AH7JYQ 36UY66 UCFL205-141765 lb3 / 8 "7 / 8 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€48.18
TRITAN UCFL205-15 Vòng bi 2-Bulong mặt bích 15/16 Lỗ | AH7JYR 36UY67 UCFL205-151765 lb3 / 8 "15 / 16 "3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€44.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN UCFL207-23 Vòng bi mặt bích 2-Bolt Ball 1-7/16 Bore
€82.90 /đơn vị