Tritan Ucf205-14 | Vòng bi bích 4 chốt bi 7/8 lỗ | 36uy14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN UCF205-14 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 7/8 lỗ khoan | AH7JWM 36UY14

TRITAN UCF205-14 Vòng bi mặt bích 4 lỗ 7/8 lỗ khoan

Trong kho
Khoản mục: AH7JWM phần: UCF205-14Tham chiếu chéo: 36UY14
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
€41.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 4 bu lông
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.7 / 8 "
Công suất tải động3147 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm70mm
Chiều cao tổng thể35.8mm
Chiều dài tổng thể95mm
Chiều rộng tổng thể95mm
Khả năng tải tĩnh1764 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN UCF201-8 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 1/2 lỗ | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 lb3 / 8 "1 / 2 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€40.22
TRITAN UCF202-10 (47MM) Vòng bi mặt bích 4 bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47MM)1494 lb3 / 8 "5 / 8 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€32.12
TRITAN UCF202-10S (40MM) Vòng bi mặt bích 4 bu lông 5/8 lỗ | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40MM)1494 lb3 / 8 "5 / 8 "2877 lb54mm33.3mm76mm76mm€33.18
TRITAN UCF204-12 Vòng bi mặt bích 4-bu lông 3/4 lỗ | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€36.99
TRITAN UCF204-20MM Vòng bi mặt bích 4-Bolt Ball 20mm | AH7JWL 36UY13 UCF204-20mm1494 lb3 / 8 "20mm2877 lb64mm33.3mm86mm86mm€30.59
TRITAN UCF205-16 Vòng bi mặt bích 4 bi 1 lỗ | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 lb3 / 8 "1"3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€49.56
TRITAN UCF205-25MM Vòng bi mặt bích 4-Bolt Ball Đường kính 25mm | AH7JWP 36UY16 UCF205-25mm1764 lb3 / 8 "25mm3147 lb70mm35.8mm95mm95mm€36.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN UCF205-14 Vòng bi mặt bích 4 lỗ 7/8 lỗ khoan
€41.79 /đơn vị