Tritan Uc202-10 | Chèn Vòng bi Uc Đường kính 5/8 inch 2877.55 Lb | 36va68 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN UC202-10 Insert Ball Bearing UC 5/8 Inch Diameter 2877.55 lb | AH7KHD 36VA68

TRITAN Vòng bi chèn UC202-10 Đường kính UC 5/8 inch 2877.55 lb

Trong kho
Khoản mục: AH7KHD phần: UC202-10Tham chiếu chéo: 36VA68
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
€33.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChèn vòng bi
Vật liệu mangThép AISI 52100
Đường kính lỗ khoan.5 / 8 "
Công suất tải động2877.55
Bên trong Dia.5 / 8 "
Loại khóaSetcrew
Bên ngoài Dia.47.0mm
Chiều rộng14mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngBên trong Dia.Loại khóaBên ngoài Dia.Chiều rộngGiá cả
TRITAN CSA104-12 Vòng bi chèn CSA Đường kính 3/4 inch 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Cổ áo tự khóa42.0mm12mm€15.78
TRITAN CSA204-12 Vòng bi chèn CSA Đường kính 3/4 inch 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Cổ áo tự khóa47.0mm14mm€16.58
TRITAN CSA204-20MM Vòng bi chèn CSA 25/32 Đường kính 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Cổ áo tự khóa47.0mm14mm€17.19
TRITAN CSA205-14 Vòng bi chèn CSA Đường kính 7/8 inch 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Cổ áo tự khóa52.0mm15mm€18.77
TRITAN CSA205-16 Vòng bi chèn CSA Đường kính 1 inch 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Cổ áo tự khóa52.0mm15mm€17.09
TRITAN CSB204-12 Vòng bi chèn CSB Đường kính 3/4 inch 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Setcrew47.0mm14mm€14.66
TRITAN CSB205-16 Vòng bi chèn CSB Đường kính 1 inch 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Setcrew52.0mm15mm€14.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi chèn UC202-10 Đường kính UC 5/8 inch 2877.55 lb
€33.71 /đơn vị