Tritan Sbfl206-20g | Vòng bi bích 2 bu lông lỗ khoan 1-1/4 | 36ux97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN SBFL206-20G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1-1 / 4 lỗ | AH7JVW 36UX97

TRITAN Vòng bi mặt bích SBFL206-20G 2-Bolt Ball 1-1/4 Bore

Trong kho
Khoản mục: AH7JVW phần: SBFL206-20GTham chiếu chéo: 36UX97
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
€37.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi mặt bích 2 bu lông
Kích thước Bolt3 / 8 "
Đường kính lỗ khoan.1.25 "
Công suất tải động4383 lb
Kết thúcSơn
Vật liệu vỏGang thep
Chèn vật liệu52100 thép Chrome
Kiểu chènBanh
Loại khóaĐặt vít
Bôi trơnShell Alvania RL2 hoặc NLGI # 2 Tương đương
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm117mm
Chiều cao tổng thể40.2mm
Chiều dài tổng thể148mm
Chiều rộng tổng thể80mm
Khả năng tải tĩnh2540 lb
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.84
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKhả năng tải tĩnhKích thước BoltĐường kính lỗ khoan.Công suất tải độngGắn trung tâm lỗ vào trung tâmChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRITAN SBFL201-8G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1/2 lỗ | AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 lb3 / 8 "1 / 2 "2158 lb76.5mm31mm99mm57mm€32.71
TRITAN SBFL202-10G Vòng bi 2 đầu bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 lb3 / 8 "5 / 8 "2158 lb76.5mm31mm99mm57mm€30.50
TRITAN SBFL204-12G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 lb3 / 8 "3 / 4 "2877 lb90mm33.3mm113mm60mm€28.84
TRITAN SBFL205-16G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1 lỗ | AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm35.8mm130mm68mm€30.84
TRITAN SBLF201-8G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 1/2 lỗ | AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 lb1 / 4 "1 / 2 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€31.11
TRITAN SBLF202-10G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 5/8 lỗ khoan | AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 lb1 / 4 "5 / 8 "2158 lb63.5mm8mm81mm56mm€32.25
TRITAN SBLF204-12G Vòng bi mặt bích 2-bu lông 3/4 lỗ | AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 lb5 / 16 "3 / 4 "2877 lb71.5mm10mm90mm61mm€32.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi mặt bích SBFL206-20G 2-Bolt Ball 1-1/4 Bore
€37.42 /đơn vị