TRITAN GE 300ES Vòng bi trơn hình cầu, Bề mặt tiếp xúc trượt, Đường kính lỗ 300 mm, Không có lớp lót | CU7AKZ 803AM2

TRITAN Vòng bi trơn hình cầu GE 300ES, bề mặt tiếp xúc trượt, đường kính lỗ khoan 300 mm, không có lớp lót

Trong kho
Vật phẩm: CU7AKZ Model: GE 300ESTham chiếu chéo: 803AM2

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€19,189.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng bằng hình cầu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 80.33
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN Vòng bi trơn hình cầu GE 300ES, bề mặt tiếp xúc trượt, đường kính lỗ khoan 300 mm, không có lớp lót
€19,189.31 /đơn vị