vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRITAN 60BS32 X 1 1/2 Đĩa xích 8.071 Inch OD 1-1 / 2 Inch BD # 32 | AH6UNK 36GE37

TRITAN 60BS32 X 1 1/2 Bánh xích 8.071 Inch OD 1-1/2 Inch BD #32

Trong kho
Khoản mục: AH6UNK phần: 60BS32 X 1 1/2Tham chiếu chéo: 36GE37

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€154.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xích
Số nhông ANSI60
Đường kính lỗ khoan.1.5
Đường kính trung tâm.4
Kích thước chỗ ngồi phím (In.)3/8 x 3 / 16
Chiều dài qua lỗ khoan1.25
Vật chấtThép
Số răng32
Bên ngoài Dia.8.071
Đường kính quảng cáo.0.750
Đặt vít Dia. (Trong.)3/8
Vị trí SetscrewMột vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độ
KiểuĐã hoàn thành lỗ khoan

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.72
Chiều cao tàu (cm)3.2
Chiều dài tàu (cm)20.5
Chiều rộng tàu (cm)20.5
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính quảng cáo.Số nhông ANSIĐường kính lỗ khoan.Vị trí SetscrewKiểuYêu cầu ống lótĐường kính trung tâm.Chiều dài qua lỗ khoanGiá cả
TRITAN 35BS10H X Nhông 5/8 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10HX5/80.375355/8Một vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-94/973/4€14.87
TRITAN 35BS11H X 1/2 Nhông 1.496 inch OD 0.375inPD 1/2 InchBD # 11 | AH6TYT 36GA18 35BS11HX1/20.375351/2Hai vít ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1-1/163/4€14.82
TRITAN 35BS11H X 3/4 Đĩa xích 1.496 inch OD 0.375inPD 3/4 inchBD # 11 | AH6TYU 36GA19 35BS11HX3/40.375353/4Một vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1-1/163/4€15.28
TRITAN 35BS11H X 5/8 Đĩa xích 1.496 inch OD 0.375inPD 5 / 8inBD # 11 | AH6TYV 36GA20 35BS11HX5/80.375355/8Một vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1-1/163/4€16.12
TRITAN 35BS12H X 5/8 Nhông 1.614inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 12 | AH6TYW 36GA21 35BS12HX5/80.375355/8Một vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1-7/323/4€16.39
TRITAN 35BS13H X Nhông 1/2 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13HX1/20.375351/2Hai vít ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1.253/4€16.39
Đĩa xích TRITAN 35BS13H X 5/8 1.732inOD 0.375inPD 5 / 8inBD # 13 | AH6TYY 36GA23 35BS13HX5/80.375355/8Một vít cố định trên rãnh then và một vít định vị thứ hai ở 90 độĐã hoàn thành lỗ khoan-1.253/4€16.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRITAN 60BS32 X 1 1/2 Bánh xích 8.071 Inch OD 1-1/2 Inch BD #32
€154.65 /đơn vị