TRIPP LITE SU60K Smart Ups 60kva 48kw 120/208vac 3ph
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lưu điện trực tuyến |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 14.2 phút ./5.5 phút. |
Chiều dài dây | Không dây |
Độ sâu | 37.7 " |
Màn hình | LCD / LED |
Chiều cao | 66.9 " |
Hz | 50/60 |
Kết nối đầu vào | Hardwired |
Dòng điện vào | 125A |
Điện áp đầu vào | 120 / 208 VAC |
Gắn kết | Tháp |
Cấu hình phích cắm NEMA | Không áp dụng |
Cấu hình ổ cắm NEMA | Không áp dụng |
Số lượng cửa hàng | Hardwired |
Loại ổ cắm | Dây điện cứng |
Điện áp đầu ra | 120 / 208 VAC |
Giai đoạn | 3 |
cổng | DB9 Serial, SNMP / Web Slot |
Công suất Rating | 60kVA |
Thời gian chuyển giao | 0 giây |
Loại UPS | Trên mạng |
Xếp hạng VA | 60kVA |
Watts | 48kW |
Chiều rộng | 20.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 615.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 189.99 |
Chiều dài tàu (cm) | 114.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 72.39 |
Mã HS | 8504407018 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Chiều dài dây | Độ sâu | Cấu hình phích cắm NEMA | Cấu hình ổ cắm NEMA | Số lượng cửa hàng | Loại ổ cắm | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Rack / Tower | Không dây | 20.7 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €15,379.95 | ||
SU16KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,587.07 | ||
SU16KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €20,385.49 | ||
SU20KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €23,835.58 | ||
SU20KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,854.18 | ||
SU3000XL | Tháp | 10ft. | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / Surge | 110 / 120 VAC | €3,147.01 | ||
SU10KRT3U | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 120 / 208 / 240 VAC | €14,373.44 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.