TRIPP LITE SU2200XLA Bộ tăng áp trực tuyến 2.2kva 1.6kw 120va 1 pha
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống UPS |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 14 phút ./4.5 phút. |
Chiều dài dây | 10ft. |
Độ sâu | 19.5 " |
Màn hình | LED |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | Tuân theo chuẩn RoHS |
Chiều cao | 10.2 " |
Hz | 50/60 |
Dòng điện vào | 16.0A |
Điện áp đầu vào | 120 VAC |
Gắn kết | Tháp |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Số lượng cửa hàng | 7 |
Loại ổ cắm | UPS / Surge |
Điện áp đầu ra | 110 / 120 VAC |
Giai đoạn | 1 |
cổng | Khe cắm cho SNMPWEBCARD, USB, RS232, EPO và TEL / DSL |
Công suất Rating | 2.2kVA |
Thời gian chuyển giao | 0 giây |
Loại UPS | Trực tuyến |
Watts | 1.6kW |
Chiều rộng | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.49 |
Chiều cao tàu (cm) | 38.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8504408500 |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Chiều dài dây | Độ sâu | Cấu hình phích cắm NEMA | Cấu hình ổ cắm NEMA | Số lượng cửa hàng | Loại ổ cắm | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Rack / Tower | Không dây | 20.7 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €15,379.95 | ||
SU16KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,587.07 | ||
SU16KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €20,385.49 | ||
SU20KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €23,835.58 | ||
SU20KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,854.18 | ||
SU3000XL | Tháp | 10ft. | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / Surge | 110 / 120 VAC | €3,147.01 | ||
SU10KRT3U | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 120 / 208 / 240 VAC | €14,693.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.