TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Bộ tăng tốc thông minh 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lưu điện trực tuyến |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 14 phút ./4.5 phút. |
Chiều dài dây | 10ft. |
Độ sâu | 19 " |
Màn hình | LED |
Chiều cao | 3.5 " |
Hz | 50/60 |
Kết nối đầu vào | Dây 10 ft với phích cắm NEMA 5-20P |
Dòng điện vào | 16A |
Điện áp đầu vào | 110 / 120 VAC |
Gắn kết | Rack / Tower |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-20P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-20R, L5-20R |
Số lượng cửa hàng | (6) 5-20R, (1) L5-20R |
Loại ổ cắm | (7) UPS / Surge |
Điện áp đầu ra | 110 / 120 VAC |
Giai đoạn | 1 |
cổng | (1) Sê-ri DB9, Đóng tiếp điểm, (1) USB (Đã bật HID), EPO, SNMP / Khe cắm web, RS-232 |
Công suất Rating | 2.2kVA |
Thời gian chuyển giao | 0 giây |
Loại UPS | Trên mạng |
Xếp hạng VA | 2.2kVA |
Watts | 1.6kW |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.48 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 78.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 8504407018 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Gắn kết | Chiều dài dây | Độ sâu | Cấu hình phích cắm NEMA | Cấu hình ổ cắm NEMA | Số lượng cửa hàng | Loại ổ cắm | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | Rack / Tower | Không dây | 20.7 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €15,379.95 | ||
SU16KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,587.07 | ||
SU16KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €20,385.49 | ||
SU20KRTG | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | - | (8) IEC C19 | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €23,835.58 | ||
SU20KTHW | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 200/208/220/230/240 VAC | €21,854.18 | ||
SU3000XL | Tháp | 10ft. | 20.5 " | L5-30P | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / Surge | 110 / 120 VAC | €3,147.01 | ||
SU10KRT3U | Rack / Tower | Không dây | 25.8 " | Không áp dụng | Không áp dụng | Hardwired | Dây điện cứng | 120 / 208 / 240 VAC | €14,693.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.