TRIPP LITE Dòng tương tác OMNI500ISO 500va 300w 120vac
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ lưu điện tương tác dòng |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 11 phút ./5 phút. |
Chiều dài dây | 6ft. |
Độ sâu | 7.5 " |
Màn hình | LED |
Chiều cao | 10.8 " |
Hz | 60 |
Kết nối đầu vào | Dây 6 ft với phích cắm NEMA 5-15P |
Dòng điện vào | 4.8A |
Điện áp đầu vào | 120 VAC |
Gắn kết | Tháp / Tường |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | (3) 5-15R |
Loại ổ cắm | (3) UPS / Surge |
Điện áp đầu ra | 115 / 120 VAC |
Giai đoạn | 1 |
cổng | Cổng giao tiếp USB |
Công suất Rating | 500VA |
Thời gian chuyển giao | 2 đến 4 mili giây |
Loại UPS | Dòng tương tác |
Xếp hạng VA | 500VA |
Watts | 300W |
Chiều rộng | 5.2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.31 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8504407012 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều dài dây | Độ sâu | Gắn kết | Cấu hình phích cắm NEMA | Cấu hình ổ cắm NEMA | Số lượng cửa hàng | Loại ổ cắm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM2200RMDVTAA | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 25.2 " | Rack / Tower | 5-20P / C20 | 5-15R, 5-20R | (4) 5-15R, (4) 5-20R | 4 5-15/20R, 4 5-15R | €4,135.77 | ||
SMART1500LCDXL | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 10.5 " | Rack / Tower | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (8) UPS / Surge | €865.59 | ||
OMNI650LCD | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 7.2 " | Tháp | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | €320.04 | ||
AVR550U | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 6" | Bàn trên / Tháp | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | €184.88 | ||
Thông minh1500LCD | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 10.5 " | Rack / Tower | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | €674.80 | ||
Thông minh1000LCD | Bộ lưu điện tương tác dòng | 6ft. | 7.2 " | Tháp | 5-15P | 5-15R | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | €422.66 | ||
Thông minh750RM1U | Bộ lưu điện tương tác dòng | 10ft. | 16.8 " | Thiết bị giáo dục | 5-15P | 5-15R | (6) 5-15R | (6) UPS / Surge | €1,250.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.