TRIPP LITE Hệ thống Ắc quy Ups Tower AVRT650U, 650Va, 480W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tháp Ups Pin dự phòng Máy tính để bàn Avr 12 |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 3.8 phút, 0.5 phút |
Chiều dài dây | 5 ft. |
Độ sâu | 14 " |
Chiều cao | 6" |
Hz | 50 / 60 Hz |
Dòng điện vào | 6A |
Điện áp đầu vào | 120V AC |
Lớp y tế | Không |
Gắn kết | Tháp |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | 6 |
Điện áp đầu ra | 120V AC |
Giai đoạn | 1 |
Công suất Rating | 650VA |
Thời gian chuyển giao | 6 ms |
Loại UPS | Dòng tương tác |
Công suất | 480W |
Chiều rộng | 5" |
Quốc gia | Trung Quốc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.