Trim Lok X303-25 | gioăng cao su đặc tròn 0.38 inch rộng 25 feet | 10g520 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC X303-25 Con dấu cao su đặc Tròn 0.38 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2FWL 10G520

TRIM LOK INC Con dấu cao su X303-25 Tròn rắn rộng 0.38 inch 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AA2FWL phần: X303-25Tham chiếu chéo: 10G520
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
€23.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cao su bọt
Chiều dài25ft.
Vật chấtBọt biển ô kín EPDM
Chiều cao tổng thể0.38 "
Chiều rộng tổng thể0.38 "
Phong cáchCổ phiếu dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4016100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Gioăng cao su Trim-Lok Inc X303-25 lý tưởng để tạo các gioăng kín khí ở cửa ra vào và cửa sổ của ô tô, xe tải và tàu thuyền.

Tính năng, đặc điểm:

  • Phớt cao su Trim-Lok Inc X303-25 có cao su xốp EPDM bền bỉ giúp khử tiếng ồn, loại bỏ rung động và bảo vệ bên trong khỏi các tác nhân bên ngoài.
  • Nó có thể dễ dàng cắt bằng một miếng thiếc theo chiều dài mong muốn để có độ vừa vặn hoàn hảo.
  • Cổ dây cao su tròn chịu được thời tiết này cung cấp khả năng chống hấp thụ nước, ozon, lão hóa do ánh sáng mặt trời, nhiệt độ thấp và bộ nén.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • FMVSS 302
  • UL 50
  • UL 94HB

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

H. Đệm cao su đặc tốt hơn đệm rỗng như thế nào?

A. Gioăng cao su đặc có khả năng chống va đập cao. Do đó, phớt đặc bền hơn phớt rỗng.

Q. Tại sao con dấu này được làm bằng EPDM thay vì cao su tổng hợp?

A. Cao su EPDM được trang bị để sản xuất phớt vì chúng có khả năng chống tia UV, ozon và thời tiết bên ngoài cao.

Q. Các điều kiện bảo quản lý tưởng cho phớt cao su Trim-Lok là gì?

A.

  • Luôn sử dụng cuộn chất lượng cao để bảo quản con dấu cao su.
  • Giữ trục quay trong môi trường mát, khô và không bị rỉ sét.
  • Loại cao su này sẽ tồn tại lâu hơn nếu được bảo quản ở nhiệt độ 22 độ C và độ ẩm tương đối 50%.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐịa cốt lõi.Chiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
TRIM LOK INC X301-25 Con dấu cao su đặc Tròn 0.25 inch Chiều rộng 25 Bộ | AA2FWH 10G517 X301-25-25ft.0.25 "0.25 "Cổ phiếu dây€17.52
TRIM LOK INC X301-100 Con dấu cao su đặc Tròn 0.25 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2FWJ 10G518 X301-100-100ft.0.25 "0.25 "Cổ phiếu dây€50.94
TRIM LOK INC X301-500 Con dấu cao su đặc Tròn 0.25 inch Chiều rộng 500 Feet | AA2FWK 10G519 X301-500-500ft.0.25 "0.25 "Cổ phiếu dây€212.73
TRIM LOK INC X303-100 Con dấu cao su đặc Tròn 0.38 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2FWM 10G521 X303-100-100ft.0.38 "0.38 "Cổ phiếu dây€73.96
TRIM LOK INC X305-25 Con dấu cao su đặc Tròn 0.5 inch Chiều rộng 25 Bộ | AA2FWP 10G523 X305-25-25ft.0.5 "0.5 "Cổ phiếu dây€37.47
TRIM LOK INC X305-100 Con dấu cao su đặc Tròn 0.5 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2FWQ 10G524 X305-100-100ft.0.5 "0.5 "Cổ phiếu dây€132.29
TRIM LOK INC X310-25 Ống đệm cao su 0.24 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2FWR 10G526 X310-250.174 "25ft.0.236 "0.236 "ống€28.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC Con dấu cao su X303-25 Tròn rắn rộng 0.38 inch 25 feet
€23.61 /đơn vị