TRIM LOK INC Phớt cao su X202BT-500 Phần D 0.5 inch Chiều rộng 500 feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Keo dán cao su bọt |
Loại hỗ trợ | Acrylic bọt |
Địa cốt lõi. | 0.25 " |
Chiều dài | 500ft. |
Vật chất | Bọt biển ô kín EPDM |
Chiều cao tổng thể | 0.5 " |
Chiều rộng tổng thể | 0.5 " |
Phong cách | D-hình chữ dày |
Trọng lượng tàu (kg) | 8.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 4016931050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Loại hỗ trợ | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
X202HT-25 | Áp lực nhạy cảm | 25ft. | €34.15 | |
X202HT-100 | Áp lực nhạy cảm | 100ft. | €108.16 | |
X202BT-25 | Acrylic bọt | 25ft. | €55.32 | |
X202BT-100 | Acrylic bọt | 100ft. | €194.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.