TRIM LOK INC DD1604BT-500 Pedal Seal Dual Duro 500 Feet
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Niêm phong |
Chiều dài | 500ft. |
Vật chất | Vinyl (PVC) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 Degrees |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Phong cách | Bệ đỡ |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 58.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 54.86 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
DD1604BT-25 | 25ft. | €115.26 | ||
DD1604BT-100 | 100ft. | €318.66 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.