Trim Lok 7100b3x1/8a-25 | Kẹp nhôm Trim Seal 0.3 inch Chiều rộng 25 feet | 10d109 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 Trim Seal Nhôm Clip 0.3 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Kẹp nhôm Trim Seal Chiều rộng 0.3 inch 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Tham chiếu chéo: 10D109
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
€100.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cạnh Grip
Bóng đèn Dia.0.75 "
MàuĐen
Phù hợp với cạnh. 125 "
Chân dài0.562 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtBọt biển ô kín EPDM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Chiều cao tổng thể0.562 "
Chiều rộng tổng thể1.045 "
Phong cáchBóng đèn bên với tay cầm Vinyl
UPC467214712349

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.36
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4016935050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Trim Lock Inc. 7100B3X1 / 8A-25 là con dấu kẹp mép bằng PVC được thiết kế để niêm phong cửa sổ, dụng cụ công nghiệp và thiết bị hàng không.

Tính năng, đặc điểm:

  • Nó có một miếng bọt biển kín EPDM để tăng khả năng niêm phong.
  • Trang trí này có một bóng đèn bên với một tay cầm bằng nhựa vinyl để cầm tốt hơn.
  • Nó có thể chịu được nhiệt độ từ - 20 độ F đến 150 độ F.
  • Các kẹp kim loại bên trong được làm bằng nhôm 3004 H38P và thép CRS SAE 1010 cho hiệu suất mạnh mẽ.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR 25.853

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Con dấu kẹp cạnh này có thể chịu được ánh nắng mặt trời khắc nghiệt không?

Đ: Có, Trim Lok Inc 7100B3X1 / 8A-25 có thể chịu được ánh sáng mặt trời khắc nghiệt do cấu tạo bằng cao su EPDM của nó.

Q. Tại sao con dấu trang trí này được làm bằng PVC?

A. PVC bền, chịu mài mòn và nhẹ. Nó có thể dễ dàng cài đặt.

Q. Đường kính bầu của phớt trang trí Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 là bao nhiêu?

A. 0.75 inch.

Q. Làm thế nào để cài đặt con dấu cắt Trim Lok Inc 7100B3X1 / 8A-25?

A.

  • Nó được gắn vào mặt bích bằng cách đẩy nó vào vị trí.
  • Bạn có thể sử dụng búa hơi khí nén thay vì dùng tay.
  • Cài đặt độ dài của phần cắt cạnh sao cho các đầu không tách rời nhau.
  • Đẩy tất cả các đầu lại với nhau và để lại một số vật liệu trong vòng lặp đã tạo.
  • Đẩy bộ phận cắt cạnh Trim Lok này xuống để vừa khít và tránh kéo căng.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Clip 0.2 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Kẹp nhôm Trim Seal Chiều rộng 0.3 inch 25 feet
€100.77 /đơn vị