Trim Lok 7100b3x1/4c-25 | Kẹp nhôm Trim Seal 0.42 inch Chiều rộng 25 feet | 10d118 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.42 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BWG 10D118

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-25 Kẹp nhôm Trim Seal 0.42 inch Chiều rộng 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AA2BWG Model: 7100B3X1/4C-25Tham chiếu chéo: 10D118
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
€98.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cạnh Grip
Bóng đèn Dia.0.75 "
MàuĐen
Phù hợp với cạnh. 250 "
Chân dài0.5 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtBọt biển ô kín EPDM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể0.75 "
Phong cáchBóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4016935050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Clip 0.2 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 4C-25 Kẹp nhôm Trim Seal 0.42 inch Chiều rộng 25 feet
€98.23 /đơn vị