TRIM LOK INC 3100B3X5 / 32C-250 Kẹp nhôm Trim Seal 0.33 inch Chiều rộng 250 feet
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Con dấu cạnh Grip |
Bóng đèn Dia. | 0.375 " |
Màu | Đen |
Phù hợp với cạnh | . 1563 " |
Chân dài | 0.562 " |
Chiều dài | 250ft. |
Vật chất | Bọt biển ô kín EPDM |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 F |
Min. Nhiệt độ Xếp hạng | -20 độF |
Chiều cao tổng thể | 0.937 " |
Chiều rộng tổng thể | 0.375 " |
Phong cách | Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl |
Trọng lượng tàu (kg) | 9.98 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.51 |
Chiều dài tàu (cm) | 53.34 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.34 |
Mã HS | 4016935050 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chân dài | Chiều dài | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5M062B3X1/64A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.385 " | Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl | €51.11 | |
5M062B3X1/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.401 " | Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl | €54.19 | |
5M062B3X1/16A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.432 " | Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl | €56.69 | |
5M062B3X1/16C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl | €58.07 | |
5M062B3X3/32A-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.375 " | 0.463 " | Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl | €56.28 | |
5M062B3X3/32C-25 | 0.375 " | 25ft. | 0.575 " | 0.2 " | Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl | €56.28 | |
5M062B3X1/64A-100 | 0.375 " | 100ft. | 0.375 " | 0.385 " | Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.