Trim Lok 3100b3x1/4a-100 | Kẹp nhôm Trim Seal 0.42 inch Chiều rộng 100 feet | 10d015 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-100 Trim Seal Aluminium Clip 0.42 Inch Width 100 Feet | AA2BQW 10D015

TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-100 Kẹp nhôm Trim Seal Chiều rộng 0.42 inch 100 feet

Trong kho
Khoản mục: AA2BQW Model: 3100B3X1/4A-100Tham chiếu chéo: 10D015
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
€218.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu cạnh Grip
Bóng đèn Dia.0.375 "
MàuĐen
Phù hợp với cạnh. 250 "
Chân dài0.5 "
Chiều dài100ft.
Vật chấtBọt biển ô kín EPDM
Tối đa Nhiệt độ.150 F
Min. Nhiệt độ Xếp hạng-20 độF
Chiều cao tổng thể0.5 "
Chiều rộng tổng thể0.795 "
Phong cáchBóng đèn bên với tay cầm Vinyl
UPC467319491262

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4016935050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Trim Lok 3100B3X1/4A-100 trim seal aluminium clip covers & protects naked edges from wind, water & dust, ensuring a secured seal. It is ideal for glass, metallic, plastic & wooden materials. Without using screws, the trim clip can join parts to panels. It is a designed fastener that affixes to a panel stud or shaft. For tool-free assembly, a hole in a connecting part can then be forced over springs or barbs on the clip.

Tính năng, đặc điểm:

  • Trim Lok 3100B3X1/4A-100 trim seal aluminium clip features a durable aluminium & steel core with PVC (poly vinyl chloride) covering for better gripping & abrasion resistance.
  • It is supplied in a side bulb style with a flexible vinyl grip to provide excellent insulation.
  • Thiết bị này có bóng đèn cao su xốp EPDM, ô kín để bịt kín chống chịu thời tiết ở nhiệt độ tối đa 150 độ F.
  • Nó chống lại sự lão hóa của ôzôn và ánh sáng mặt trời, đồng thời cung cấp khả năng hấp thụ và nén nước tuyệt vời.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / XA

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Làm thế nào để chọn đúng viền?

A.

  • Hãy chắc chắn rằng độ dày cạnh và con dấu bạn chọn là như nhau. Nói cách khác, tránh chọn phớt trang trí quá dày hoặc quá mỏng so với mặt bích.
  • Chiều dài của chân là một yếu tố quan trọng khác. Chiều dài chân ngắn hơn thường cần thiết cho phần trang trí bằng cao su với mặt bích sâu hơn.
  • Nếu cạnh bạn cần che có một chỗ uốn cong, hãy đo nó và lưu ý bán kính của chỗ uốn cong. Sau đó, so sánh số đo này với phần cắt cạnh mà bạn đang xem xét để biết bán kính uốn cong tối thiểu. Bởi vì nó không thể vừa với bán kính, phần viền cạnh có thể bị khóa, điều này có thể khiến con dấu trang trí hoạt động sai.

Q. Máy cắt dây có thích hợp để cắt các cạnh không?

A. Sử dụng dụng cụ cầm tay, chẳng hạn như máy cắt dây, có thể gây lãng phí vật liệu do các đầu bị uốn cong và các vết cắt dưới thanh.

Q. Làm thế nào để cài đặt một clip niêm phong viền nhôm?

A.

  • Trên mặt bích, viền cạnh được đẩy vào vị trí.
  • Sử dụng búa hơi khí nén thay cho tay của bạn để lắp đặt với khối lượng lớn.
  • Cài đặt độ dài của viền cạnh sẽ mang lại kết quả tuyệt vời vì các đầu không bị sờn.
  • Để lại một số vật liệu trong vòng lặp được tạo ra sau khi ép các đầu lại với nhau.
  • Sau đó, áp dụng lực lên phần viền để ngăn kéo căng và đảm bảo vừa khít.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChân dàiChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểPhong cáchGiá cả
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€51.11
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Clip 0.2 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€54.19
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.69
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.23 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€58.07
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Trim Seal Nhôm kẹp 0.26 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Bóng đèn trên cùng với tay cầm Vinyl€56.28
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Trim Seal Nhôm Kẹp 0.19 inch Chiều rộng 100 Feet | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Bóng đèn bên với tay cầm Vinyl-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X1/4A-100 Kẹp nhôm Trim Seal Chiều rộng 0.42 inch 100 feet
€218.36 /đơn vị