TRILOGY ETDLS1G26DS8GR Khóa viền thoát hoạt động bằng pin
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa điện tử không cần chìa khóa Exit Trim |
Kích thước Backset (In.) | 2-3/4 |
Tuổi thọ pin | 60,000 chu kỳ |
Độ sâu | 3" |
Độ dày cửa | 1-3 / 4 " |
Đường mòn kiểm tra sự kiện | 40,000 |
Kết thúc | Satin Chrome |
Xếp hạng hỏa hoạn | 3 giờ. |
Chức năng | Nhập bằng ghi đè khóa |
Tay | NH |
Loại xử lý | Lever |
Chiều cao | 11 " |
Chiều cao bên trong | 11 " |
khóa | Tiêu chuẩn |
Chiều dài chốt | 1 Trong. |
Tối đa Mã người dùng | 2000 |
Phong cách gắn kết | Thiết bị thoát Sargent |
Số phím | 12 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 150 đến 31 |
Độ sâu bên ngoài | 3" |
Chiều cao bên ngoài | 11 " |
Chiều rộng bên ngoài | 3" |
Nguồn điện | Pin |
Phụ cấp đầu vào có thời gian | 5 đến 20 giây |
Kiểu | Điện tử, Không chìa khóa |
Thời tiết kháng | Không |
Chiều rộng | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 31.75 |
Chiều rộng tàu (cm) | 13.97 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | DO |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Chiều cao | quay lưng | Tuổi thọ pin | Chiều cao bên trong | Chiều rộng bên trong | khóa | Phong cách gắn kết | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL2800 / 26DGR | Khóa điện tử không chìa khóa | 8" | 2.75 " | 100,000 chu kỳ | 8" | 3.25 " | Tiêu chuẩn | Trụ | €1,334.22 | ||
ETDLS1G26DY71GR | Khóa điện tử không cần chìa khóa Exit Trim | 11 " | 3" | 60,000 chu kỳ | 11 " | - | Tiêu chuẩn | Thiết bị thoát Yale | €1,507.10 | ||
ETDLS1G26DY7GR | Khóa điện tử không cần chìa khóa Exit Trim | 11 " | 3" | 60,000 chu kỳ | 11 " | - | Tiêu chuẩn | Thiết bị thoát Yale | €1,875.26 | ||
DL2800IC / 26DGR | Khóa điện tử không chìa khóa | 8" | 1.875 " | 100,000 chu kỳ | 8" | 1 / 4 " | SFIC | Trụ | €1,344.97 | ||
DL1200ET26DTPGR | Khóa điện tử Keyless Exit Trim Lock Hẹp Stile | 14.5 " | 1.625 " | 80000 chu kỳ | - | - | Tiêu chuẩn | Hẹp | €825.42 | ||
DL5200 / 26DGR | Khóa điện tử không chìa khóa | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 chu kỳ | 8" | - | Tiêu chuẩn | Trụ | €1,830.53 | ||
DL5200IC / 26DGR | Khóa điện tử không chìa khóa | 8" | 1-11 / 16 " | 100,000 chu kỳ | 8" | - | SFIC | Trụ | €1,817.27 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.