Trilogy Etpdls1g/26d | Thoát Trim Thêm vào Chrome Lever 12 Nút | 1hwl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRILOGY ETPDLS1G / 26D Exit Trim Thêm trên Chrome Lever 12 Nút | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Lever 12 Button

Trong kho
Khoản mục: AA9XPT phần: ETPDLS1G / 26DTham chiếu chéo: 1HWL2
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
€1,692.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử không cần chìa khóa Exit Trim
Kích thước Backset (In.)2-3/4
Tuổi thọ pin60,000 chu kỳ
Loại mangBanh
Lưỡi Dia.24 "
Vật liệu lưỡiNhôm đóng dấu
CFM @ 0.000-In. SP4244
CFM @ 0.125-In. SP2676
CFM @ 0.250-In. SP2220
Độ sâu3"
Độ dày cửa1 3/8-1 7/8"
Đường mòn kiểm tra sự kiện40,000
Kết thúcChải Chrome
Kết thúc khungThép mạ kẽm
khung Vật liệuThép cán nguội
Amps đầy tải2.75
Vật liệu bảo vệThép
TayNH
Loại xử lýLever
Chiều cao11 "
Hz60
khóaTiêu chuẩn
Bàn phímNút 12
Vật chấtkẽm hợp kim
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.104 độ F
Tối đa Chiều sâu16.75 "
Tối đa Mã người dùng2000
Vỏ động cơAir-Over hoàn toàn kín
Động cơ HP1/4
Cách điện động cơClass B
RPM của động cơ1075
Loại động cơPSC
Số lượng Blades3
Số tốc độBiến
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 F đến +151 F
Chiều cao bên ngoài11 "
Giai đoạn1
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.7.0
Yêu cầu mở hình vuông25 "
Bảo vệ nhiệtTự động
Phụ cấp đầu vào có thời gian3-15 giây
điện áp5.5 9-VDC
Chiều rộng3"
Kết thúc bảo vệ dâyPolyester xám

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.78
Chiều cao tàu (cm)31.5
Chiều dài tàu (cm)33.53
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS8301406030
Quốc giaDO

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Phạm vi tiệm cận (1 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Khóa điều khiển điện tử Chrome Lever 12 Nút | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV99€1,408.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRILOGY ETDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Lever 12 Button
€1,692.18 /đơn vị