Tridon 5306 | Kẹp Ống Thép Không gỉ Đường Kính Tối Thiểu 5/8 Sae 6 - Gói 10 | 1xgy5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp ống TRIDON 5306 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 5/8 Sae 6 - Gói 10 | AB4EMK 1XGY5

TRIDON 5306 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 5/8 Sae 6 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AB4EMK phần: 5306Tham chiếu chéo: 1XGY5
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
€19.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorm Gear Hose Kẹp
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ 201 / 301
Băng rộng1 / 2 "
Loại kẹpXếp hàng
Vật liệu vỏThép không gỉ 201 / 301
Tối đa Kẹp Dia.7 / 8 "
Số liệu Dia. Tối đa22.23mm
Dia Metric. Tối thiểu.15.88mm
Min. Kẹp Dia.5 / 8 "
Số SAE6
Vật liệu trục vítThép Carbon mạ
Kích thước vít5 / 16 "
bề dầy0.022 "
Mô-men xoắn35 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)7.37
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7326908588
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khe băng (Hình chữ nhật)
  • Thương hiệu phụ: Lý tưởng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Kẹp Dia.Số liệu Dia. Tối đaDia Metric. Tối thiểu.Min. Kẹp Dia.Số SAEGiá cả
TRIDON 5308 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 5/8 Sae 8 - Gói 10 | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€18.60
Kẹp ống TRIDON 5310 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 3/4 Sae 10 - Gói 10 | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€18.86
Kẹp ống TRIDON 5320 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1-1/8 Sae 20 - Gói 10 | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€20.45
Kẹp ống TRIDON 5328 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1-5/16 Sae 28 - Gói 10 | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28€21.01
TRIDON 5336 Hoseclamp Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 1-13/16 Sae 36 - Gói 10 | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36€21.51
Kẹp ống TRIDON 5340 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 2-1/16 Sae 40 - Gói 10 | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40€22.50
Kẹp ống TRIDON 5344 Thép không gỉ Đường kính tối thiểu 2-5/16 Sae 44 - Gói 10 | AB4EMX 1XGZ7 53443.25 "82.55mm58.74mm2-5 / 16 "44€25.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIDON 5306 Kẹp ống bằng thép không gỉ Đường kính tối thiểu 5/8 Sae 6 - Gói 10
€19.24 /đơn vị