TRICO Hệ thống bôi trơn bằng dầu pít-tông PE-6006-R, Dung tích 6 L, Kim loại, Bên phải
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống bôi trơn |
Đường kính lỗ khoan. | 4 / 6 mm |
Hướng đầu ra | Đúng |
Hz | 60 |
Tối đa Áp suất đầu ra | 1.5 MPa |
Đầu ra | 150 cc / phút. |
Nguồn ra | 10W |
Âm lượng đầu ra | 150 cc / phút. |
Power | 100W |
Bảng thông số sản phẩm | trico-pe-6003-l.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Kim loại |
Kiểu | PE-60 |
điện áp | 110V |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu | Đầu ra | Dung tích hồ chứa | Vật liệu hồ chứa | Hướng đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-6003-L | PE-60 | 150 cc / phút. | - | nhựa | Còn lại | €2,404.49 | RFQ
| |
PE-6003-R | PE-60 | 150 cc / phút. | - | nhựa | Đúng | €2,404.49 | RFQ
| |
PE-6004-L | PE-60 | 150 cc / phút. | - | - | Còn lại | €2,483.60 | RFQ
| |
PE-6004-R | PE-60 | 150 cc / phút. | - | - | Đúng | €2,483.60 | RFQ
| |
PE-6006-L | PE-60 | 150 cc / phút. | - | - | Còn lại | €3,035.92 | RFQ
| |
PE-7006 | PE-70 | 150 cc / phút. | - | - | Còn lại | €3,521.98 | RFQ
| |
PE-7008 | PE-70 | 150 cc / phút. | - | Kim loại | Còn lại | €4,087.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.