TRICO Bơm bôi trơn tự động PE-1202-03, Công suất 3-6 cc/chu kỳ, Max. 120 cc/giờ, Công tắc mức thấp
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm bôi trơn tự động |
Tối đa Đầu ra | 120 cc / giờ |
Max. Sức ép | 40 psi |
Min. Đầu ra | 60 cc / giờ |
Nhiệt độ hoạt động. | 32 độ. F đến 120 độ. F |
Kích thước ổ cắm | 5 / 16 "-24 |
Đầu ra | 3-6 cc / chu kỳ |
Bảng thông số sản phẩm | trico-pe-1202-05.pdf |
Dung tích hồ chứa | 2L |
Các khoảng thời gian | 3 |
Kiểu | PE-12 |
Sản phẩm | Mô hình | Đầu ra | Min. Đầu ra | Tối đa Đầu ra | Khoảng thời gian | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1202-05 | 3-6 cc / chu kỳ | 36 cc / giờ | 72 cc / giờ | - | PE-12 | €847.05 | ||
PE-1202-10 | 3-6 cc / chu kỳ | 18 cc / giờ | 36 cc / giờ | - | PE-12 | €847.05 | ||
PE-1202-15 | 3-6 cc / chu kỳ | 12 cc / giờ | 24 cc / giờ | - | PE-12 | €847.05 | ||
PE-1202-30 | 3-6 cc / chu kỳ | 6 cc / giờ | 12 cc / giờ | - | PE-12 | €847.05 | ||
PE-1202-60 | 3-6 cc / chu kỳ | 3 cc / giờ | 6 cc / giờ | - | PE-12 | €847.05 | ||
PE-3003 | 3.33 cc / giây | 0.2 cc / giờ | - | - | PE-30 | €1,769.50 | ||
PE-2202-06 | 6 cc / chu kỳ | 15 cc / giờ | Không áp dụng | - | PE-22 | €1,105.94 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.