TRICO 36944 Hệ thống cầm tay có độ nhớt thấp, 220V, 50 Hz
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hộp lọc kiểu cầm tay LV |
amps | 8.8 |
Độ sâu | 20 " |
Chiều cao | 12 " |
Hz | 50 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 140 độ. F |
Tối đa Độ nhớt | 430 cst |
động cơ | 1/2 HP ở 1750 RPM |
Loại động cơ | 220V 50Hz |
Giai đoạn | Độc thân |
Bảng thông số sản phẩm | trico-30019.pdf |
Giảm áp lực | 50 psi |
điện áp | 220 |
Chiều rộng | 11 " |
Sản phẩm | Mô hình | Loại động cơ | amps | điện áp | Tối đa GPM luồng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36994 | 115V 60Hz | 8.8 | 115 | 5.5 | €4,688.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.