TRICO 36782 Hệ thống xử lý chất lỏng, 6 thùng, dung tích 65 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống lưu trữ dầu số lượng lớn |
Độ sâu | 43 " |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 104 " |
Dung tích bồn | 65 gal. |
Vật liệu bể | Thép Alumni sơn tĩnh điện |
Chiều rộng | 76 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 391.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 284.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 8479899899 |
Quốc gia | US |
A.
A. Hệ thống xử lý chất lỏng Trico 36782 đi kèm với các nhãn và thẻ mã màu để xác định loại dầu nhằm đảm bảo sử dụng đúng loại chất bôi trơn cho đúng thiết bị.
A.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
36781 | 100 " | 54 " | €19,876.50 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.