TRICO Cổng lấy mẫu ống Pitot 36207, Chiều dài ống 18 inch, Kích thước lắp 1/4 inch, Thép carbon
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng lấy mẫu ống thí điểm |
Lắp | 1/4 "MNPT |
Kích thước phù hợp | 1 / 4 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -4 độ. F đến 392 độ. F |
Max. Sức ép | 500 psi |
Vật liệu cổng | Thép carbon |
Bảng thông số sản phẩm | trico-36801.pdf |
Vật liệu con dấu | Viton |
Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | 18 " |
Vật liệu ống | Thép không gỉ |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Ống Thêm bài này vào danh sách Video của bạn | Vật liệu cổng | Vật liệu ống | Lắp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
36217 | 12 " | Thép carbon | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €171.70 | |
36206 | 12 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €463.54 | RFQ
|
36223 | 24 " | Thép carbon | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €208.04 | |
36210 | 24 " | Thép carbon | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €125.97 | RFQ
|
36204 | 12 " | Thép carbon | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €106.08 | RFQ
|
36219 | 12 " | Thép không gỉ | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €557.08 | RFQ
|
36220 | 18 " | Thép carbon | Thép không gỉ | 1/4 "MNPT | €120.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.