TRICO 36109 Bộ chuyển đổi cổng mẫu, M16 x 2, Thép mạ, Màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | bộ chuyển đổi |
Màu mũ | Gói Vàng |
Kết nối dưới áp lực | 5800 psi |
Kiểu kết nối | 1/4 "NPT, barb cho ống OD 1/4" |
Kích thước D | M16 X 2 |
Vật chất | Thép mạ |
Tối đa Áp lực vận hành | 9000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | -4 độ. F đến 392 độ. F |
O-Ring | Viton |
Kích thước cổng | 1 / 4 "NPT |
Mã HS | 8413919520 |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước D | Vật chất | Màu mũ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36133 | - | M16 X 2 | Thép mạ | Đen | €44.39 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.