TRICO Bộ phân phối 35573-B DE, Dung tích 1 Pt, Bình chứa acrylic, Kích thước 4-7/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dược si |
Sức chứa | 1 pt |
Thứ nguyên A | 4 7 / 16 " |
Thứ nguyên B | 3 5 / 16 " |
Kết thúc | Lớp hoàn thiện Satin sơn |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Hz | 60 |
Vật chất | Thau |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-35563.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Acrylic |
Điện áp Solenoid | 120V |
Kích thước đinh tán | 3 / 4 "-16 |
Kiểu | DE |
Chất liệu van | Thau |
điện áp | 120 |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Vật liệu hồ chứa | Kích thước đinh tán | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35563 | D | 1 pt | Acrylic | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €204.53 | RFQ
|
35564 | D | 1 qt. | Thủy tinh | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 7 3 / 16 " | €293.13 | RFQ
|
35565 | D | 1 qt. | Acrylic | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 7 3 / 16 " | €272.31 | RFQ
|
35566 | D | 2 1/2 qt. | Thủy tinh | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 9 5 / 16 " | €379.31 | RFQ
|
35567 | D | 2 1/2 qt. | Acrylic | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 9 5 / 16 " | €369.69 | RFQ
|
35569 | D | 1 gal. | Acrylic | 3 / 4 "-16 | 5 11 / 16 " | 14 5 / 16 " | €457.70 | RFQ
|
35574-B | DE | 1 qt. | Thủy tinh | 3 / 4 "-16 | 4 7 / 16 " | 6 3 / 16 " | €470.58 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.