Trico 34405 | Nắp bảo quản, Hdpe, Kích thước đầu phun 1/4 inch, Màu cam | 40ax42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRICO 34405 Nắp bảo quản, HDPE, Kích thước đầu phun 1/4 inch, Màu cam

Trong kho
Mục: AH9KMN phần: 34405Tham chiếu chéo: 40AX42
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
€52.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNắp lưu trữ
Màutrái cam
Chiều cao6 1 / 4 "
Chiều dài5.75 "
Vật chấtHDPE
Kích thước vòi phun1 / 4 "
Bên ngoài Dia.5 3 / 4 "
Bảng thông số sản phẩmtrico-34410.pdf
Chiều dài vòi9"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)35.56
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKích thước máyChiều dài vòiVòi ngoài Dia.Chiều caoChiều dàiVật chấtGiá cả
Nắp bảo quản TRICO 34410, HDPE, Kích thước đầu phun 1/2 inch, Màu vàng | AH9KLX 40AX27 34410Màu vàng-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
Nắp bảo quản TRICO 34429, HDPE, Kích thước đầu phun 1 inch, Màu xanh đậm | AH9KLY 40AX28 34429Dark Green-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€59.13
Nắp bảo quản TRICO 34418, HDPE, Kích thước đầu phun 1/2 inch, Tân | AH9KMC 40AX32 34418Tân-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
Nắp bảo quản TRICO 34417, HDPE, Kích thước đầu phun 1/2 inch, Màu xám | AH9KMD 40AX33 34417màu xám-8.7 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
Nắp bảo quản TRICO 34408, HDPE, Kích thước đầu phun 1/4 inch, Tân | AH9KME 40AX34 34408Tân-9"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€52.17
Nắp bảo quản TRICO 34412, HDPE, Kích thước đầu phun 1/2 inch, Màu xanh lam | AH9KMF 40AX35 34412Màu xanh da trời-8.75 "-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€56.41
Nắp bảo quản TRICO 34426, HDPE, Kích thước đầu phun 1 inch, Màu tím | AH9KMG 40AX36 34426Màu tím-8"-6 1 / 4 "5.75 "HDPE€59.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRICO 34405 Nắp bảo quản, HDPE, Kích thước đầu phun 1/4 inch, Màu cam
€52.17 /đơn vị