TRICO 32080 ACL Oiler, Gravity Feed, Kích thước 5-11/16 X 10-13/16 Inch, Công suất 2.5 Qt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quạt Tubeaxial |
Sức chứa | 2 1/2 qt. |
Kết nối | Chốt gắn 3/4 "-16 |
Kết thúc | Lớp hoàn thiện Satin sơn |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Chiều cao | 10 13 / 16 " |
Vật chất | Thau |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 165 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-31416.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Acrylic |
Vật liệu ngắm | Nhựa Acylic Tường nặng |
Kiểu | ACL |
Chất liệu van | Thau |
Chiều rộng | 5 11 / 16 " |
Mã HS | 8413919520 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.