TRICO 31517 AL Oiler, Feed trọng lực, 3/8 inch NPT, kích thước 4-7/16 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút dầu trọng lực |
Sức chứa | 1 pt |
Kết nối | 3 / 8 "NPT |
Kết thúc | Lớp hoàn thiện Satin sơn |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Chiều cao | 4 5 / 16 " |
Vật chất | Thau |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-31416.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Thủy tinh |
Vật liệu ngắm | Kính chịu nhiệt tường nặng |
Kiểu | AL |
Chất liệu van | Thau |
Chiều rộng | 4 7 / 16 " |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Sức chứa | Vật liệu hồ chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31416 | 1 pt | Acrylic | 3 / 8 "NPT | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €194.28 | RFQ
|
31417 | 1 pt | Acrylic | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €186.95 | RFQ
|
31432 | 1 qt. | Acrylic | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 7 5 / 8 " | €232.41 | RFQ
|
31480 | 2 1/2 qt. | Acrylic | 1 / 2 "NPT | 5 11 / 16 " | 9 3 / 4 " | €337.05 | RFQ
|
31481 | 1 gal. | Acrylic | 1 / 2 "NPT | 5 11 / 16 " | 14 13 / 16 " | €435.96 | RFQ
|
31518 | 1 pt | Thủy tinh | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 4 5 / 16 " | €290.62 | RFQ
|
31543 | 1 qt. | Thủy tinh | 1 / 2 "NPT | 4 7 / 16 " | 7 5 / 8 " | €280.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.